Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Burin bêche Max Longlife & Speed

Burin bêche Max LS

Art. N° 064786350

EAN 4065746590396

Prix affichés aux clients après connexion
Burin bêche Max Longlife & Speed

Art. N° 064786350
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
Burin bêche de nouvelle génération de qualité supérieure avec porte-outil adapté à SDS-max.

Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la longévité de l'outil.



Une longévité jusqu'à 170 % plus longue par rapport aux versions standard


Zone de travail étendue

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Abattage des cloisons et ameublissement du sol, des chapes et du bitume.

Longueur

380 mm

Largeur

50 mm

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-max