Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Burin à pierre

Burin à pierre
BURIN À PIERRE

Art. N° 071463 36
EAN 4011231720106

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Octogonal

Forgé dans un acier chrome vanadium




Tête de frappe sécurisée trempée


Evite le champignonnage de la tête de frappe et la projection d'éclats.



Corps trempé sur toute sa longueur


Particulièrement robuste et résistante à l'usure.



Réaffûtable



Poignée pare-coups en PVC résistant à l'huile


Empêche les blessures aux mains causées par des glissements lors de la frappe.



Force de recul


Absorbés par la poignée et pas transférés à la main.



Corps octogonal


Evite aux outils de rouler (sur un échafaudage, par exemple).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

300 mm

Largeur d'arête de coupe (S)

26 mm

Diamètre de la surface de frappe (a)

18 mm