Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Burin à découper

Burin à découper plat
BURIN À JOINT

Art. N° 071463 37
EAN 4011231720113
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Plat

Forgé dans un acier chrome vanadium




Tête de frappe sécurisée trempée


Evite le champignonnage de la tête de frappe et la projection d'éclats.



Corps trempé sur toute sa longueur


Particulièrement robuste et résistant à l'usure.



Lame réaffûtable



Poignée pare-coups en PVC résistant à l'huile


Empêche les blessures aux mains causées par des glissements lors de la frappe.



Force de recul


Absorbés par la poignée.



Corps octogonal


Evite aux outils de rouler (sur un échafaudage, par exemple).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

250 mm

Largeur de la surface de frappe

13 mm

Longueur x largeur de la surface de frappe

26 x 13 mm

Largeur d'arête de coupe

50 mm