Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bureaulade voor onderbouw OrgaWork

Bureaulade onderbouw OrgaWork

Art.-nr. 0684600539

EAN 4062856506231

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bureaulade voor onderbouw OrgaWork

Art.-nr. 0684600539
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
Vergrendelbare lade, met draaibaar voorpaneel voor het positioneren van de linker- en rechtervergrendeling
  • Volledige uitschuiving voor betere toegang tot de inhoud, met geïntegreerd dempingssysteem voor zacht sluiten

  • De rubberen voet heeft een geluidsisolerend en antislipeffect

  • Geïntegreerde hendelcilindervergrendeling met cilinder gemonteerd, variabele vergrendeling (sleutelnummer 18001–18500)

  • Afhankelijk van de benodigde ruimte kunnen meerdere laden onder elkaar worden gemonteerd

  • Geschikt onder elk tafelblad dankzij het innovatieve montagesysteem. Bestel zo nodig afzonderlijk een afstandsstukset

  • Interne afmetingen van lade: Breedte 305 mm x diepte 345 mm x hoogte 40 mm

  • Draagvermogen tot 4 kg
Opmerking

Levertijd: 5 werkdagen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tafelblad, bovenkanten van de unit

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Kleur

Grafietzwart RAL 9011

Breedte

430 mm

Lengte

410 mm

Hoogte

70 mm

Productgewicht (per stuk)

4520,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie