Bureaulade voor onderbouw Liva Box
Bureaulade onderbouw Liva Box
Art.-nr. 0684600531
EAN 4062856491636
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge kwaliteit, volledig uitgeschoven met magnetische vergrendeling bij inschuiven
- De extra uitschuifmogelijkheid van 45 mm biedt betere toegang tot de inhoud
- Voldoende draagvermogen tot 20 kg
- Ontluchtings- en kabelbus (15 mm x 15 mm) voor veilig opladen van smartphones
- Een antraciet vilten inzetstuk beschermt voorwerpen als ze worden ingebracht
- Geïntegreerde hendel-cilindervergrendeling voor uitwisselbare MS 5000-cilinderkern (bestel de verwisselbare kern afzonderlijk)
- Eenvoudige installatie onder tafelbladen
Levertijd: 5 werkdagen
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Kleur | Wit aluminium RAL 9006 |
Oppervlakte | Poedercoating |
Breedte | 405 mm |
Lengte | 263 mm |
Hoogte | 45 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2100,000 g |
| Technische informatie | |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!