Buitenrozet ovaal AL met PC-gat
Buitenrozet ovaal AL met PC-gat
Art.-nr. 0687282575
EAN 4057708383771
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Perforatie | PC |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Rozetdikte | 6 mm |
Geschikt voor | Huisdeuren, Kantoordeur, OK-deuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Aluminium |
Gatafstand | 50 mm |
Kleur | RVS F9 |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
Montagesoort | Om te schroeven |
Dikte vierkant | 0 - Niet van toepassing |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder | 5-9 mm |
Rozetlengte | 74 mm |
Rozetbreedte | 33 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!