Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Buitenrozet ovaal A met PC-gat

Buitenrozet ovaal A met PC-gat

Art.-nr. 0687282676

EAN 4057708383825

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Buitenrozet ovaal A met PC-gat

Art.-nr. 0687282676
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
Perforatie

PC

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte, Buitenshuis

Rozetdikte

9 mm

Geschikt voor

Huisdeuren, Kantoordeur, OK-deuren, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen

Uitvoering

Rozet ovaal

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

0 - Niet van toepassing

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Om te schroeven

Dikte vierkant

0 - Niet van toepassing

Spindel

0 - Niet van toepassing

Gatafstand

50 mm

Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder

8-12 mm

Rozetlengte

74 mm

Rozetbreedte

33 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklink A 931 op ovale rozet

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
NP profielcilinder dubbel In systeem met 6 stiften

PRFLCIL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM

x 1 st
Deurklink ST/A110

PULHNDL-A2-ST/A110-MATT-600MM