Buitenhoek CERAfix® 307
Buitenhoek CERAfix 307
SEALTPE-EXCORNER-(CERAFIX-307)-120MM
Art.-nr. 5875100307
EAN 4047376968516
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor meervoudige toepassingen
Voor waterbeïnvloedingsklasse W0-W3-I
Betrouwbare afdichting met een gelijkmatige laagdikte
- Uitstekende hechting
- In hoge mate elastisch
- Hoge waterbestendigheid
- Gelijkmatige afdichtingslaag
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen en tegen veroudering
Snel en eenvoudig aan te brengen
- Producten zijn klaar om te leggen, wat leidt tot een grotere betrouwbaarheid en sneller aanbrengen
- Hechting met tegellijm volgens DIN 12004
Hetzelfde materiaal als de afdichtstrip CERAfix 305.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor vochtweerstandsklasse A, B0 en C, bijvoorbeeld badkamers in woningen, keukens voor commercieel gebruik, douches (in woonhuizen en openbaar), balkons en terrassen – niet boven gebruikte ruimten. Ook geschikt voor gebruik in combinatie met geschikte kleefstoffen/afdichtmiddelen voor vochtweerstandsklasse B (bijvoorbeeld zwembaden).
Ondergrond:
Droog, dragend, vrij van stoffen die de hechting belemmeren (olie, vet, stof, andere onzuiverheden).
Toepassing:
Afdichting van hoekformaties in muren en vloeren in combinatie met tegels en platen. CERAfix 307 moet worden gelijmd met een tegellijm volgens DIN EN 12004, bijvoorbeeld PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 of PLUS CERAfix 412.
Materiaal | Polypropyleenvlies (boven-en onderzijde)/polyethyleen (midden) |
Kleur | Rood HKS 14 |
Beenlengte | 120 mm |
Dikte | 0,42 mm |
Resistent tegen | Veroudering |
Min. waterdampdoorlating (druk) | 1,5 bar |
Voorwaarde waterdampdoorlatendheid | conform DIN EN 1928 |
Maximale rek in lengterichting | 80 % |
Maximale rek diagonaal | 120 % |
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm | 150 N |
Treksterkte lengterichting bij 50 mm | 296,66 N |
Brandklasse | B2 - Normaal ontvlambaar |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN 4102-1 |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |