Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Buiten- en binnentrekkerset

Buiten- en binnentrekkerset
POELIETREKKER-UNI-SET-3ARMIG-IN/UIT-6DLG

Art.-nr. 071552 40

EAN 4011231742757

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Buiten- en binnentrekkerset

Art.-nr. 071552 40
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
Het variabele trekkersysteem kan met 2 of 3 armen worden gebruikt.

Ombouw in slechts enkele seconden


Ombouwen van een binnen- naar een buitentrekker of van 2 naar 3 armen verloopt geheel zonder gereedschappen



Zeer eenvoudig, uiterst gebruiksvriendelijk


Dankzij het veermechanisme hoeven slechts 2 armen te worden bediend, om alle 3 armen te openen of te sluiten



Bijzonder veilig trekproces


Met het toenemen van de trekkracht drukken de armen zich vaster



Dwarsstuk en haken matrijsgesmeed



Extreem slijtvaste spindel



Precisiegefreesde voeten


De te verwijderen onderdelen worden veilig en materiaalvriendelijk vastgegrepen



Inclusief 3 binnen- en 3 buitentrekkerarmen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Spindellengte

190 mm

Min./max. externe spanwijdte

7-140 mm

Min./max. interne spanwijdte

23-130 mm

Spandiepte buiten

147 mm

Spandiepte binnen

140 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie