Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Buissifon Polypropyleen wit

Buissifon

Art.-nr. 0888800001

EAN 4024835769044

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Buissifon Polypropyleen wit

Art.-nr. 0888800001
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
Voor veel installatiesituaties

Praktische, voorgemonteerde afvoerarmatuur met rozet voor wastafels


  • Geschikt voor standaardaansluiting van 1 1/4 inch en DN32-afvoer

  • Het instelbereik van 150 tot 225 mm maakt een nauwkeurige, eenvoudige verticale installatie mogelijk

  • Compleet met dompelbuis, muurbuis en bijpassende rozet

  • Het kniestuk kan eenvoudig worden gedemonteerd voor reiniging

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    PP - polypropyleen

    Kleur

    Wit

    Aansluitingsschroefdraad

    1 1/4 inch

    Nominale breedte DN-uitstroom

    DN 32

    Min./max. temperatuurbestendigheid

    0 tot 100 °C

    Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

    130 °C

    Resistent tegen

    Huishoudelijke reinigingsmiddelen

    Minimale/maximale hoogte (H1)

    150-225 mm

    Hoogte 2 (H2)

    104 mm

    Lengte (L)

    270 mm

    Extra accessoire:
     
    Product
    Omschrijving
    Aantal
    VE
    Prijs
    /VE
    Dompelbuis voor sifon Polypropyleen wit

    AY-SUBMERGIBLE-DRNWB-5/4IN-(300MM)-DN32

    Voor het verlengen van sifons
    x 1 st
    Ruimtebesparend kniestuk voor wastafel/gootsteen Polypropyleen wit

    SPCESVRTRP-1 1/4IN-(250MM)-DN32

    Voor meer vrije ruimte onder uw wastafel/spoeltafel
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
    Reserveonderdelen voor dit product:
    Afdichtset 6 stuks, kunststof

    SEAL-SET-6PCS

    Voor alle standaard afvoerarmaturen
    x 1 st
    Wartelmoer Polypropyleen wit

    UNNUT-1 1/4IN

    Voor het aansluiten van afvoercomponenten
    x 5 st
    Rozetset 4 stuks, wit polypropyleen

    ROS-DN32-(FLAT/HIGH)-SET-4PCS

    Voor wandverbindingen