Buismanchet vierkant
PIPSLEV-SQUARE-(25-75MM)
Art.-nr. 0498200120
EAN 4058794996951
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber |
Materiaal van het frame | Aluminium |
Optimaal geschikt voor buisdiameter | 25 - 75 mm |
Maximale buisdiameter | 100 mm |
Lengte x breedte | 210 x 210 mm |
EPDM-dikte | 2,1 mm |
Aantal klemmen (benötigt) | 5 st |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 115 °C |
Breedte van opening | 20 mm |