Buismanchet SML/kunststof
BUISMANCHET-75MM
Art.-nr. 0893304010
EAN 4050641883636
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemakkelijke installatie
- Overgang van gietijzeren buizen naar kunststof buizen direct na het plafond mogelijk
- Geen kanaalbekleding nodig
- Gemakkelijk te monteren om de SML verbinders
- Nulafstand tot Flexen steenwol, Flexen synthetisch rubber en brandwerende kabelisolatie type RK I en Endless
- Volledig onderhoudsvrij
- Intumescerende plafondstrook is zelfklevend
- Dicht af tegen vuur en rook
Plafondkanalen R 90 Z-19.17-……
Geluidstestrapport P-BA 18/2009
Isolatielengte van steenwolmatten boven het plafond 250 mm
3 cm afstand tot kabelafdichtingen mogelijk
Mogelijke aftakkingen 45° en 88°
Houd u aan de aanvullende instructies in de installatie-instructies en de goedkeuring
Plafondkanalen R 90 Z-19.17-……
Geluidstestrapport P-BA 18/2009
Datasheets(X)
Voor gebruik in het G 3 buisafdichtingssysteem voor SML/kunststof
<> 150 mm
Brandwerendheid categorie R 90/R 120 conform DIN 4102 of EI 90/120 conform EN 13501
<> DN 125 (buiten-Ø 135 mm)
Ook geschikt voor gebouwen met strengere eisen voor geluiddemping conform VDI richtlijn 4100
![]() | |
Nominale breedte DN | DN 75 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Hoogte | 150 mm |