Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Buismanchet Plus

PIPSLEV-PLUS-W6-(145-230)

Art.-nr. 0498200106

EAN 4053479668338

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Buismanchet Plus

Art.-nr. 0498200106
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
For pipe seals on profile-panel roofs and walls
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber

Materiaal van het frame

Aluminium

Optimaal geschikt voor buisdiameter

145 - 230 mm

Maximale buisdiameter

250 mm

Lengte x breedte

370 x 370 mm

EPDM-dikte

2,2 mm

Aantal klemmen (benötigt)

6 st

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

115 °C

Breedte van opening

120 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PIASTA-boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtschijf

BOORSCHRF-R-RNG16-SW3/8-(RUS)-6,3X25

A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van dunwandige profielpanelen (stootplaat-verbindingen) gemaakt van staal en aluminium ≤ 2 mm
x 500 st
RVS klem voor buismanchet

CLMP-F.PIPSLEV-SST

For effective sealing of the cut bead weld when retrofitting the pipe sleeve.
x 5 st
Speciaal smeermiddel Voor HT-buizen

LUB-(HT-PIPE)-SPECIAL-250G
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VDE combinatietang DIN ISO 5746, IEC 60900

COMBINATIETANG-VDE-L180MM

Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels