Buismanchet Plus
PIPSLEV-PLUS-MINI-(3-20)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber |
Materiaal van het frame | Aluminium |
Optimaal geschikt voor buisdiameter | 3 - 20 mm |
Maximale buisdiameter | 25 mm |
Lengte x breedte | 80 x 80 mm |
EPDM-dikte | 1,5 mm |
Aantal klemmen (benötigt) | 0 st |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 115 °C |
Breedte van opening | 0 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!