Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Buiskabelschoen smalle flens

Buiskabelschoen smalle flens

Art.-nr. 5633324012
EAN 4056807780030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Standard (similar to DIN)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draaddoorsnede

240 mm²

Flensgat

M12

Aderdiameter (d1)

21 mm

Gatdiameter (d2)

13 mm

Afstand hulsuiteinde - midden van gat (e)

65 mm

Hulslengte (a)

35 mm

Breedte (b)

30 mm

Max. temperatuurbestendigheid

125 °C

Materiaal

Elektrolytisch koper

Oppervlakte

Vertind

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mechanische handmatige krimptang WK 22 Voor verwisselbare klembekken met halve schalen, breedte 22 mm

PERSTANG-BUISKABELSCHOEN-6-300QMM

x 1 st
Hydraulische krimptang WHK 60/22 Voor klembekken met halve schalen, breedte 22 mm

PERSTANG-HAND-HYDR-6-300QMM

x 1 st
Persinzetstuk m. halve schalen zeskantpersing

INZETSTUK-PERSTANG-6KT-240QMM

22 mm breed
x 1 st
Stripmes AM 280

DRAADSTRIPMES-AM280-8-28MM

Zachte inzetstukken op band en handgreep garanderen maximale grip
x 1 st
Kabelmantelknipper

KABELMANTELSNIJDER-219GR

Voor het verwijderen van alle isolatielagen van kabels vanaf kabels van ∅ ≥25 mm extern.