Built-in socket EST-7
Built-in socket EST-7
Art.-nr. 0976902000
EAN 4099618650505
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Lengte | 62 mm |
Breedte | 62 mm |
Hoogte | 62 mm |
Installatiediameter | 54 mm |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Aantal stopcontacten | 1 stuks |
Nominale spanning | 230 V AC |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Uitgangsspanning | 230 V AC |
Kabellengte | 2000 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |