Built-in socket EST-5
Built-in socket EST-5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
passage
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Lengte | 92 mm |
Breedte | 92 mm |
Hoogte | 54 mm |
Installatiediameter | 80 mm |
Geschikt voor paneeldikte | 10 - 40 mm |
Aantal aansluitingen | 3 st |
Aantal stopcontacten | 1 stuks |
Ingangsspanning | 230 V |
Kabellengte | 3000 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse I/beschermende aarding |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!