Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Built-in socket EST-5

Built-in socket EST-5

Art. N° 0976900584
EAN 4062856581542

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

The EST-5 panel socket intelligently combines three functions in one: Socket, double USB charger and cable
passage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Noir

Longueur

92 mm

Largeur

92 mm

Hauteur

54 mm

Diamètre d'installation

80 mm

Convient pour épaisseur de panneau

10 - 40 mm

Nombre de connections

3 PCS

Nombre de prises

1 pièce

Tension d'entrée

230 V

Longueur de câble

3000 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur A2 pour scie-cloche Avec foret à centrer

ADAPTATEUR-A2-(32-200 MM)

x 1 pcs
Scie-cloche HSS bimétal

SCIE A CLOCHE - 79 MM

Pour une utilisation avec tous les aciers, le métal moulé, le cuivre, le bronze, l'aluminium, le plastique et le bois
x 1 pcs