Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Büroschere

Büroschere
BUEROSHER-EDST-2K-GRF-8ZO

Art.-Nr. 0714030150
EAN 4099618100369
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum universellen Einsatz im Büro

Präzise und saubere Schnitte


  • Die spitzen und scharfen Klingen mit speziellem Schliff ermöglichen exakte und makellose Schnitte


Besonders langlebig


  • Die gehärteten, acetonfesten Klingen aus rostfreiem Edelstahl lassen sich leicht reinigen


Ergonomisches Arbeiten


  • Der 2K-Griff mit Fingerschlaufen bietet angenehmes Arbeiten für Rechts- sowie Linkshänder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

220 mm

Klingenlänge

95 mm

Schneidenlänge

85 mm

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen