Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brumisateur EVAPOmat®

Kit machine entretien clim Evapomat en boîte
BRUMISATEUR EVAPOMAT

Art. N° 0964764400

EAN 4058794452297

Prix affichés aux clients après connexion
Brumisateur EVAPOmat®

Art. N° 0964764400
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
Elimine les odeurs désagréables dans les voitures, les véhicules utilitaires et dans les endroits confinés.

EVAPOmat pulvérise des substances nettoyantes qui éliminent les odeurs à l'aide d'un brumisateur à ultrasons.


Détruit les bactéries et les champignons dans le système de ventilation et à la surface de l'évaporateur du système de climatisation et élimine efficacement les odeurs.



Mise en place facile de produits de traitement dans le brumisateur


  • Pratique

  • Convivial

  • Rapide


Construction robusts et de haute qualité


  • Longue durée de vie de l'apparei

  • Haute fiabilité

  • Facile à réparer
Indication
  • Le fabricant rejette toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou d'utilisation d'agents actifs différents de ceux spécifiés.

  • Veuillez lire scrupuleusement le manuel d'opération et suivre les instructions avant de mettre en service l'appareil.

  • Nettoyant de climatiseur de véhicule EVAPO Clean®08931392 et rafraîchissant EVAPO Fresh®08931393 non fournis
  • Le fabricant rejette toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou d'utilisation d'agents actifs différents de ceux spécifiés.

  • Veuillez lire scrupuleusement le manuel d'opération et suivre les instructions avant de mettre en service l'appareil.

  • Nettoyant de climatiseur de véhicule EVAPO Clean®08931392 et rafraîchissant EVAPO Fresh®08931393 non fournis
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté pour l'utilisation du nettoyant EVAPO Clean® 08931392 et du rafraîchissant EVAPO Fresh®08931393.

Mode d'emploi

Conseils pour gagner en efficacité lors du nettoyage du climatiseur


  • Lorsque la température extérieure est de ≥28 °C, le climatiseur doit être activé lors du fonctionnement (position intermédiaire).

  • Lorsque la température extérieure est de ≤8 °C, le chauffage doit être activé lors du fonctionnement (position intermédiaire).

Cela permet à la substance active de se stabiliser plus efficacement sur la surface de l'évaporateur, ce qui accroît l'efficacité. Dans tous les autres cas, les étapes de travail décrites dans le manuel s'appliquent.

Tension de sortie min./max. de l'adaptateur pour véhicule

12/24 V/DC

Tension d'entrée min./max. de l'adaptateur pour véhicule

12/24 V/DC

Tension d'entrée min./max.

100-240 V/CA

Longueur x largeur x hauteur

286 x 85 x 226 mm

Volume liquide de l'aérosol

100 ml

Consommation d'ingrédients

5 ml/min

Consommation d'énergie

4 A

Poids

1,5 kg

Brumisateur EVAPOmat® comprenant:
1 x
Câble dalimentation

VEHICLE-POWER-CABLE

Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur

SP-AC-ADAPTOR COMPLIANCE-CE-GS-PSE-ROHS

Quantité: 1 x
1 x
Union rapide

SP-SAFEPLG-EVAPOMAT

Quantité: 1 x
Machine d'entretien de climatisation EVAPOmat<SUP>®</SUP>
1 x
Machine dentretien de climatisation EVAPOmat®

CLNR-A/C-CLEAN/FRESH

Description: Elimine les odeurs désagréables dans les voitures et les véhicules commerciaux et dans les endroits clos.
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour climatisation auto EVAPO® Fresh

EVAPO FRESH RAFRAICHIS. RECH. 100ML

Agent d'absorption des odeurs à action rapide pour le système EVAPO® mat.
x 6 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Pied

LEG-LEFT-COVER

x 1 pcs
Pied

LEG-RIGHT-COVER

x 1 pcs
Berceau

TOP-INSIDE-COVER

x 1 pcs
Handle

TOP-CASE

x 1 pcs
Handle

HANDLE COVER

x 1 pcs
For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
x 1 pcs
Admission dair

SP-AIRCHANNEL

x 1 pcs
Revêtement

LEFT DECORATED

x 1 pcs
Revêtement

RIGHT DECORATED

x 1 pcs
Pied

LEFT LEG

x 1 pcs
Pied

RIGHT LET

x 1 pcs
Berceau

CABLE HOLDER

x 1 pcs
Plancher

SP-BOTTOMCASE

x 1 pcs
Manchons

WARNING CASE

x 1 pcs
Joint torique

SP-O-RING-ATOMIZATION

x 1 pcs
Joint

SEAL-TUBBER

x 1 pcs
Joint torique

FOG-OUT-O-RING

x 1 pcs
Joint torique

SP-AIR-OUT-O-RING

x 1 pcs
Eponge 99000203578

WATERPROOF-SPONGE

x 1 pcs
Vis

SP-SCREW-ST2.910-KIT

x 1 pcs
Vis

SP-SCREWS-ST2.916-KIT

x 1 pcs
Circuit imprimé

VOLTAGE-PCB-BOARD

x 1 pcs
Interrupteur

SP-SWITCH

x 1 pcs
Niveau à bulle

LEVEL

x 1 pcs
Circuit imprimé

LIGHT-PCB-BOARD

x 1 pcs
Union rapide

DC-PLUG-BOARD

x 1 pcs
Circuit imprimé

MAIN-PCB-BOARD

x 1 pcs
Ventilateur

FAN

x 1 pcs
Câble dalimentation

SP-LED-CABLE

x 1 pcs
Câble dalimentation

FOG-LED-CABLE

x 1 pcs
Câble dalimentation

FOG-POWER-CABLE

x 1 pcs
Câble dalimentation

VEHICLE-POWER-CABLE

x 1 pcs
Câble dalimentation

DC-PLUG-CABLE

x 1 pcs
Adaptateur

SP-AC-ADAPTOR COMPLIANCE-CE-GS-PSE-ROHS

x 1 pcs
Union rapide

SP-SAFEPLG-EVAPOMAT

x 1 pcs
Union rapide

UK PLUG

x 1 pcs
Union rapide

AU/NZ PLUG

x 1 pcs
Union rapide

PSE PLUG

x 1 pcs
Union rapide

CH PLUG