Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brûleur de soudage au titane

Brûleur de soudage au titane

Art. N° 098489818

EAN 4046778546940

Prix affichés aux clients après connexion
Brûleur de soudage au titane

Art. N° 098489818
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
Pour sécher, remettre en température et étendre des feuilles de soudure bitumineuses
  • Flamme de travail haute pression longue de 1 m maximum

  • Brûleur en titane TA2, donc très stable et résistant

  • 60 % plus léger que les brûleurs de soudure en acier et laiton

  • Boîtier ergonomique pour faciliter le travail de l'utilisateur

  • Inclut une base debout pour le brûleur

  • Flamme pilote préréglée de 7 cm ; réglage à l'aide d'un tournevis si nécessaire

  • Basculement rapide entre la flamme pilote et la flamme de travail grâce au levier sur la poignée

  • Bonne régulation fine de la flamme de travail

  • Raccord : Filetage à gauche R 3/8"
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

850 mm

Puissance max.

114 kW

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flexible haute pression pour chalumeaux de soudage

HOSELNE-F.WELDTRCH-HPRES-4BAR-L5M

x 1 pcs
Flexible haute pression pour chalumeaux de soudage

HOSELNE-F.WELDTRCH-HPRES-4BAR-L10M

x 1 pcs
Régulateur de pression Avec dispositif de protection contre les ruptures de flexibles intégré

PRESREG-(1-4BAR)-COMBI/R3/8IN