Brûleur de soudage au titane
Brûleur de soudage au titane
AY-SOLDERBURNER-SLDRTL-TITAN-L850-D50
Art. N° 098489816
EAN 4046778546919
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Flamme de travail haute pression longue de 1 m maximum
- Brûleur en titane TA2, donc très stable et résistant
- 60 % plus léger que les brûleurs de soudure en acier et laiton
- Boîtier ergonomique pour faciliter le travail de l'utilisateur
- Inclut une base debout pour le brûleur
- Flamme pilote préréglée de 7 cm ; réglage à l'aide d'un tournevis si nécessaire
- Basculement rapide entre la flamme pilote et la flamme de travail grâce au levier sur la poignée
- Bonne régulation fine de la flamme de travail
- Raccord : Filetage à gauche R 3/8"
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 850 mm |
Puissance max. | 86 kW |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!