Brûleur à flamme turbo pour soudobrasage TURBOJET
Brûleur Cyclops, pistolet de brasage, Turbojet
CYCLONEBRN-(F.SLDRGUN-TURBOJET)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Brûleur à flamme pour le brasage et le brasage tendre, permettant un chauffage uniforme du tube
- Inclus dans le kit "Turbojet"
- Consommation d'énergie 2 400 W
- Consommation de gaz 185 g/h
- Brasage jusqu'à 40 mm
- Brasage jusqu'à 18 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre du brûleur | 14 mm |
Consommation de gaz à 2bar par heure | 170 g |
Puissance nominale à 2 bar | 2.2 kW |
Brasage tendre à 2bar | 40 mm |
Brasage fort à 2bar | 18 mm |