Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brûleur à flamme standard pour soudobrasage TURBOJET

Brûleur std, pistol brasage, Turbojet

Art. N° 09849005

EAN 4049557993768

Prix affichés aux clients après connexion
Brûleur à flamme standard pour soudobrasage TURBOJET

Art. N° 09849005
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
Powerful, stable flame
  • Brûleur standard pour un brasage avec une flamme stable et puissante

  • Inclus dans le kit Turbojet

  • Consommation d'énergie de 1300 W

  • Consommation de gaz de 100 g/h

  • Brasage jusqu'à 18 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre du brûleur

16 mm

Consommation de gaz à 2bar par heure

90 g

Puissance nominale à 2 bar

1,2 kW

Brasage tendre à 2bar

18 mm