Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brucelles de montage coudées Angle de 45°

Brucelles de montage coudées
PINCETTE DE MONTAGE, 155MM

Art. N° 071408 09

EAN 4011231709590

Prix affichés aux clients après connexion
Brucelles de montage coudées Angle de 45°

Art. N° 071408 09
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
  • Mors : Denture fine

  • Surface : Haute brillance, nickelée, polie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Insertion et désolidarisation des composants disposés à l'horizontale.


Pour les travaux d'assemblage de précision

Longueur (L)

155 mm

Largeur des mâchoires

10 mm

Finition

Chromé

Angle des mâchoires

45 Degré

Poids du produit (par pièce)

21,100 g