Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brucelles à saisir de précision pointes courbées à 45°, extra fines

Brucelles de préhension de précision courbes
PINCETTE DE PRÉCISION, 105MM

Art. N° 071408 11

EAN 4011231709613

Prix affichés aux clients après connexion
Brucelles à saisir de précision pointes courbées à 45°, extra fines

Art. N° 071408 11
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
  • Matière : Acier inoxydable, non magnétique

  • Surface : Poli non éblouissant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour travaux d'assemblage exigeant une extrême précision.

Longueur (L)

105 mm

Distance de la pointe

8 mm

Largeur des mâchoires

0,4 mm

Finition

Brut

Angle des mâchoires

45 Degré

Poids du produit (par pièce)

14,550 g