Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brouette

Brouette de 85 l
BROUETTE CHANTIER 85 L

Art. N° 0993000171

EAN 4024835699228

Prix affichés aux clients après connexion
Brouette

Art. N° 0993000171
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
Single-wheel steel wheelbarrow for transporting bulk materials of all kinds
  • 85 litres

  • Bac zingué

  • Châssis peint

  • Pneumatique sur jante en acier

  • Roulement en nylon
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

85 L

Diamètre de roue

400 mm

Pression de pneu max.

2 bar

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pompe à air au pied

POMPE MANUELLE POUR BROUETTES

Double cylindre
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
Pièces détachées pour ce produit:
Chambre à air pour roue de brouette 85/90 litres pour brouettes de 85/90 litres

AY-REPLTUBE-WHLBW

400 x 100 mm
x 1 pcs
Roue pneumatique, jante en acier

ROUE POUR BROUETTE DE CHANTIER

Pour brouette de 85/90 litres