Brother P-Touch E560BTVP labelmaker
Labelassortiment Brother PT-E560BTVP
Art.-nr. 5964069603
EAN 4099618551222
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met lithium-ion oplaadbare accu
- Automatische detectie van labeltape
- Drukt etiketten af die zelfs onder de meest extreme omstandigheden zeer duurzaam zijn
- Maximale labeltapebreedte: 24 mm
- Automatische uitschakeling (de printer onthoudt waar u was gebleven)
- Snijeenheid: Automatische frees voor volledige/halve snedes
- Uploaden van database vanaf pc en uploaden van sjabloon
- Display: 3 regels met elk 18 tekens
- Toetsenbord: Qwertz
- 20 talen
- Kan 99 labels opslaan
- 70 toetsen
- 1800 tekens per label
- Afdrukken via de pc: Maak en print eenvoudig labels op uw pc of op uw smartphone of tablet via de Bluetooth-interface
- Met blokletterfunctie en 14 lettertypen
- 4 opties voor tekstuitlijning (gecentreerd, uitgevuld, links, rechts)
- Verticaal afdrukken mogelijk
- Lettertypebreedten: 2x, 1/2, smal, normaal, breed
- Met afdrukvoorbeeld
- Meerdere afdrukken/kopieën (1-99 stuks)
- Meerregelig printen
- Verticaal en gespiegeld afdrukken mogelijk
- Afdrukken van barcodes en QR-codes mogelijk
Leveringsomvang:
- Labelmaker
- 1x 24 mm gelamineerde etiketteertape (extra sterke kleefstof, zwart op geel, 8 m lang)
- 1x 12 mm gelamineerde Flexi Tape (zwart op wit, 8 m lang)
- Gebruiksaanwijzing
- USB C-laadkabel
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 10 st |
Systeemafmetingen | 4.4.2 |
Bandtype | TZE |
Printsnelheid | 30 mm/s |
Aantal batterijen | 1 st |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Productgewicht (per stuk) | 3300,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!