Brosses boisseaux (acier)
Brosse métallique coupe avec bague d'appui

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Dotée d'une bague d'appui, à retirer simplement lorsque les fils libres sont usés. 20 mm de fils neufs sont alors disponibles.
- Fils en acier trempé, tressage à droite
- Peut être utilisé avec tous types de meuleuses d'angle
Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux d'enlèvement de rouille et d'ébavurage moyens-lourds et lourds ou l'élimination des scories des cordons de soudure.
![]() | |
Diamètre (D) | 100 mm |
Longueur utile de fil (H) | 23 mm |
Type d'emmanchement (d) | M14 |
Diamètre de câble | 0.50 mm |
Matière du fil | Acier |
Design | Tressé |
Agressivité | Middle |
Adapté à la meuleuse (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 9000 tr/min |
Norme EN | 1083-2 |