Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse ronde sur tige (fil acier tressé)

Brosse métallique sur tige fils tressés
BROSSE-ROTATIV-CIRC-TIGE-6-70X0,5M

Art. N° 071469 06
EAN 4065746781794

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour travaux d'ébavurage et de dérouillage légers et moyens-lourds

Fils en acier trempé, tressage à droite

Indication

Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Spécialement conçue pour l'élimination des sous-couches, de la peinture, des écailles et des résidus de soudure.

Diamètre x largeur utile x diamètre de la tige (DxAxS)

75 x 12 x 6 mm

Longueur utile de fil (H)

15 mm

Diamètre de câble

0.5 mm

Matière du fil

Acier

Design

Tressé à droite, Lisse

Nombre de tresses

18 PCS

Agressivité

Middle

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

2 sur 4points

Adapté à la meuleuse droite (système de point)

4 sur 4 points

Norme EN

1083-2

Vitesse de rotation max.

25000 1/min