Brosse rotative avec tige Fil acier (ondulé, rangée double)
Brosse rotative avec tige
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Stabilité accrue pendant le brossage
- Les fbrins de fils métalliques se soutiennent mutuellement
- Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité de la brosse
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour éliminer la rouille, la peinture, la contamination, etc.
- Nettoyage des cordons de soudure
- Travaux légers d'ébavurage
Diamètre x largeur utile x diamètre de la tige (DxAxS) | 40 x 4 x 6 mm |
Longueur utile de fil (H) | 9 mm |
Diamètre de câble | 0,20 mm |
Matière du fil | Acier |
Design | Ondulé |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 2 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 2 sur 4points |
Adapté à la meuleuse droite (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 18000 tr/min |
Norme EN | 1083-2 |