Brosse pour tissus et tapis
Brosse pour tissus et tapis
BROSSE POUR TAPIS ET SIEGES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec ses poils durs, cette brosse est également idéale pour l'application de nettoyants sur les tissus et moquettes
- La poignée ergonomique permet une utilisation simple
Résistant aux acides. Lavable jusqu'à 40 °C.
Pour enlever les poils, la poussière et la saleté des sièges de voiture, des meubles tapissés, des tapis et des toits décapotables en toile.
Les brosses en nylon grossier sont excellentes pour enlever facilement la poussière, les cheveux et la saleté sur les moquettes, les sièges capitonnés et les toits convertibles en tissu. Ne pas utiliser sur des surfaces en acier ou en cuir.
Matière des poils | Polychlorure de vinyle — PVC |
Matière de la poignée | Caoutchouc nitrile |
Couleur | Rouge |
Longueur | 175 mm |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 110 mm |
Longueur des poils | 30 mm |
Température de l'eau max. | 40 °C |
Résistance à | Acides |