Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse pour tableau : pour essuyer à sec les notes du tableau blanc

Brosse pour tableau
BROSSE-P.TABLEAU BLANC-GRIS-114X57MM

Art. N° 0957575900

EAN 4062856488971

Prix affichés aux clients après connexion
Brosse pour tableau : pour essuyer à sec les notes du tableau blanc

Art. N° 0957575900
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
La brosse magnétique supprime les notes écrites et les visualisations du tableau blanc. Cela prolonge la durée de vie du tableau blanc.

Maintenance


Assure la propreté et un tableau blanc visuellement attrayant. Entretient le tableau blanc en empêchant l'encre de sécher, ce qui garantit la longévité.



Polyvalent


La brosse pour tableau peut être utilisée pour les surfaces émaillées et à revêtement plastique. Le molleton a une capacité d'absorption élevée.



Organisation


Gain de place : la brosse est magnétique et peut donc être fixée au tableau blanc lui-même pour un gain de place. Le dispositif de serrage automatique du molleton permet un remplacement facile du molleton.



Produits de qualité


Fabriqué en Allemagne

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La brosse pour tableau convient dès que vous avez besoin de plus d’espace sur un tableau blanc qui sert de support d'organisation, ou lorsque l'utilisateur souhaite restructurer ou corriger les notes écrites.

Matière

Plastique

Largeur

114 mm

Profondeur

57 mm

Hauteur

30 mm

Couleur

Gris

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour vitres

GLSCLNR-SPRAYBOTTLE-ECO-500ML

Pour un nettoyage soigneux, sans rayure.
Mousse nettoyante lave-glace pour pare-brise

BOMBE-500ML - MOUSSE POUR PARE-BRISE

Mousse de nettoyage pour le verre et les surfaces lisses
Lingette en tissu non tissé de brosse pour tableau - laccessoire indispensable

MOLLETON P. BROSSE 0957575900 TABL.BLANC

Les lingettes en tissu de brosse pour tableau préparent le tableau blanc à de nouvelles présentations : placer la lingette sur la brosse, essuyer le tableau à sec et une nouvelle présentation peut commencer.
x 10 pcs