Brosse nettoyante avec goujon M6 WIT-RMB
Brosse nettoyante pour maçonnerie et béton, M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Brosse en fils d'acier inoxydable avec goujon M6
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal de foret | 35 mm |
Pour tige d'ancrage | M30 |
Pour douille taraudée | FT M20 |
Adapté au diamètre de tige | 28 |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Longueur | 350 mm |
Longueur de remplissage | 100 mm |
Filetage de raccordement | M6 |
Matière | Acier |
Matière du fil | Acier inoxydable |