Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse nettoyante avec goujon M6 WIT-RMB

Brosse nettoyante pour maçonnerie et béton, M6

Art. N° 0903489618
EAN 4062856005130

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le nettoyage des trous de perçage dans le béton et la maçonnerie (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Brosse en fils d'acier inoxydable avec goujon M6

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal de foret

18 mm

Pour tige d'ancrage

M16

Pour douille taraudée

M10, M12

Adapté au tamis

WIT-SH 18/95

Adapté au diamètre de tige

14

Diamètre extérieur

20 mm

Longueur

200 mm

Longueur de remplissage

100 mm

Filetage de raccordement

M6

Matière

Acier

Matière du fil

Acier inoxydable