Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse nettoyante WIT-RB

Brosse nettoyante pour WIT-UH 300
ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 22

Art. N° 0903489522
EAN 4058794848373

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le nettoyage des trous de perçage du système de scellement de béton Multi WIT-UH 300

Pour le nettoyage des trous percés dans le béton


  • WIT-UH 300, option 1 : agrément technique européen ATE-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR : agrément technique européen ATE-17/0036


Avec filetage de raccordement M8

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal de foret

22 mm

Pour tige d'ancrage

M20

Diamètre extérieur

24 mm

Longueur

150 mm

Longueur de remplissage

80 mm

Filetage de raccordement

M8

Matière du fil

Acier