Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse nettoyante Pour maçonnerie avec filetage de raccordement M6

Brosse nettoyante pour maçonnerie avec filetage M6

Art. N° 0905499020
EAN 4050382456663

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le nettoyage des trous des systèmes de scellement WIT dans la maçonnerie (WIT-VM 250, WIT-Nordic, WIT-PM 200)

Brosse métallique avec filetage de raccordement M6

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Nettoyage des trous de perçage pour des scellements dans la maçonnerie

Diamètre nominal de foret

8 mm

Pour tige d'ancrage

WIT-AS M6/50

Diamètre extérieur

9 mm

Longueur

120 mm

Longueur de remplissage

80 mm

Filetage de raccordement

M6

Matière

Acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée pour brosse nettoyante

T-GREEP VOOR BORSTEL

For borehole cleaning of injection and cartridge systems
x 1 pcs