Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse métallique Avec corps en bois

Brosse métallique

Art. N° 069704
EAN 4011231611206
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
Matière du fil

Laiton

Nombre de rangées

4 PCS

Diamètre de câble

0.35 mm

Longueur des poils (L3)

25 mm

Largeur (B)

33 mm

Longueur (L1)

290 mm

Longueur de tête (L 2)

135 mm