Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse manuelle

Brosse manuelle à poignée ergonomique
BROSSE À MAIN CAMION

Art. N° 0891350102
EAN 4011231824972

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Brosse pour voiture avec poignée confortable et ergonomique pour le nettoyage simple et efficace de toutes les surfaces
  • Poils disposés en diagonale pour atteindre toutes les zones

  • Pointes divisées permettant de bien transporter l'eau

  • Nettoyage en douceur des peintures grâce aux poils divisés et donc assouplis
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Brosse pour voiture avec poignée confortable et ergonomique pour le nettoyage simple et efficace de toutes les surfaces.

Mode d'emploi

Les poils disposés en diagonale éliminent toutes les salissures de la jante pour réaliser un nettoyage efficace. Les pointes fendues peuvent absorber de grandes quantités d'eau, tandis que la douceur du matériau préserve la peinture pendant le nettoyage.

Couleur

Rouge, Noir

Matière

Polypropylène - PP

Matière des poils

Polybutylène téréphtalate - PBT

Longueur

320 mm

Largeur

115 mm

Hauteur

107 mm

Longueur des poils

40 mm

Design

Avec poignée ergonomique

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour jantes en aluminium

BOMBE-500ML-NETTOYANT-POUR-JANTE-ALU

Nettoyant spécial acide pour les jantes en alliage léger
x 12 pcs
Lave-glace Lave-glace rapide

SUPER NETTOYANT-5 L

Lave-glace hautement concentré 1:100
x 1 pcs
Nettoyant puissant spécial

REINIG-LKW-SPEZIAL-20LTR

Pour éliminer les saletés tenaces sur les véhicules utilitaires
x 1 pcs
Nettoyant universel Truck Wash

TRUCK WASH 30L

Nettoyant universel alcalin pour nettoyer les bâches, fixations et châssis sur les camions, les bus et les engins de chantier
x 1 pcs
Nettoyant datelier BMF

NETTOYANT BMF 20L

Nettoyant écologique pour les ateliers, les machines et les véhicules
x 1 pcs
Nettoyant intensif pour jantes Pour toutes les jantes en métal léger peintes et non peintes et les jantes en acier

PULVE 1L NETTOYANT INTENSIF P/JANTES

Nettoyant intensif pour jantes Pour toutes les jantes en métal léger peintes et non peintes et les jantes en acier

NETTOYANT JANTE INTENSIF-5L

x 1 pcs