Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse en fils toronnés

Brosse en fils toronnés pour satineuse
BROSSE-LAITONNEE-100X70X19MM

Art. N° 067297770
EAN 4011231554176
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Due to the special wire arrangement, the brush is particularly suitable for heavy brushing work and can be used for aggressive brushing. Ideal for sanding, polishing, smoothing, matting and structuring.
  • Fils en acier laitonné toronnés

  • Epaisseur des fils : 0,27 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour polisseuse réf. 0702460.



Pour l'ébavurage des pièces en acier et l'élimination de la rouille et de la contamination des surfaces métalliques.



Pour le brossage des cernes de bois tendres et le meulage des surfaces en bois dur.

Diamètre x largeur x trou de perçage (DxBxA)

100 x 70 x 19 mm

Design

Ondulé

Diamètre de câble

0.25 mm

Agressivité

Hard

Adapté à la finition satinée (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

8000 tr/min

Norme EN

1083-2