Brosse de surface
Brosse métallique cloche sur tige
BROSSE COUPE SUR TIGE D 75 ACIER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (D) | 75 mm |
Longueur utile de fil (H) | 25 mm |
Diamètre de tige (S) | 6 mm |
Diamètre de câble | 0,30 mm |
Largeur de l'œil (A) | 15 mm |
Matière du fil | Acier |
Design | Ondulé |
Agressivité | Middle |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 2 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 2 sur 4points |
Adapté à la meuleuse droite (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 4500 tr/min |
Norme EN | 1083-2 |