Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse de lavage

Brosse de lavage alimentée en eau
BROSSE DE LAVAGE

Art. N° 0891350202

EAN 4038898454250

Prix affichés aux clients après connexion
Brosse de lavage

Art. N° 0891350202
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
Brosse de lavage pour véhicule avec écoulement d'eau
  • Un passage d'eau assure une distribution optimale de l'eau

  • Poils disposés en diagonale pour atteindre toutes les zones

  • Pointes divisées pour absorber de grandes quantités d'eau

  • Nettoyage en douceur des peintures grâce aux poils divisés et donc extrêmement souples
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Brosse de lavage multi-usage pour nettoyer efficacement les véhicules de tourisme et utilitaires. La brosse peut s'utiliser comme une brosse d'alimentation en eau ou pour le nettoyage en immersion.

Matière

Polypropylène - PP

Matière des poils

Polybutylène téréphtalate - PBT

Couleur

Rouge, Noir

Longueur

400 mm

Largeur

80 mm

Hauteur

115 mm

Longueur des poils

52 mm

Température d'utilisation max.

50 °C

Design

Avec passage de l'eau et bord en caoutchouc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche en aluminium 1 560 mm

MANCHE ALU

Alimenté en eau
x 1 pcs
Manche télescopique en aluminium avec vidange deau Raccord de flexible 1/2 pouce vers 3/4 pouce

MANCHE TÉLESCOPIQUE ALU
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche en aluminium 1495 mm

MANCHE ALU, ERGONOMIQUE
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour jantes en aluminium

BOMBE-500ML-NETTOYANT-POUR-JANTE-ALU

Nettoyant spécial acide pour les jantes en alliage léger
x 12 pcs
Lave-glace Lave-glace rapide

SUPER NETTOYANT-5 L

Lave-glace hautement concentré 1:100
x 1 pcs
Nettoyant puissant spécial

REINIG-LKW-SPEZIAL-20LTR

Pour éliminer les saletés tenaces sur les véhicules utilitaires
x 1 pcs
Nettoyant universel Truck Wash

TRUCK WASH 30L

Nettoyant universel alcalin pour nettoyer les bâches, fixations et châssis sur les camions, les bus et les engins de chantier
x 1 pcs
Nettoyant datelier BMF

NETTOYANT BMF 20L

Nettoyant écologique pour les ateliers, les machines et les véhicules
x 1 pcs
Nettoyant intensif pour jantes pour toutes les jantes en métal léger peintes et non peintes et les jantes en acier

PULVE 1L NETTOYANT INTENSIF P/JANTES

Nettoyant intensif pour jantes pour toutes les jantes en métal léger peintes et non peintes et les jantes en acier

NETTOYANT JANTE INTENSIF-5L