Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse de lavage

Brosse de lavage alimentée en eau
BROSSE DE LAVAGE À BORD CAOUTCHOUC

Art. N° 0891350201
EAN 4038898455226

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Brosse de lavage pour véhicule avec écoulement d'eau
  • Un passage d'eau assure une distribution optimale de l'eau

  • Poils disposés en diagonale pour atteindre toutes les zones

  • Pointes divisées pour absorber de grandes quantités d'eau

  • Nettoyage en douceur des peintures grâce aux poils divisés et donc extrêmement souples
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Brosse de lavage multi-usage pour nettoyer efficacement les véhicules de tourisme et utilitaires. La brosse peut s'utiliser comme une brosse d'alimentation en eau ou pour le nettoyage en immersion.

Matière

Polypropylène modifié

Matière des poils

Polybutylène téréphtalate - PBT

Couleur

Rouge, Noir

Longueur

270 mm

Largeur

100 mm

Hauteur

130 mm

Longueur des poils

52 mm

Température d'utilisation max.

50 °C

Design

Avec passage de l'eau et bord en caoutchouc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche en aluminium 1 560 mm

MANCHE ALU

Alimenté en eau
x 1 pcs
Tige télescopique en aluminium avec vidange deau Raccord de flexible 1/2 pouce vers 3/4 pouce

MANCHE TÉLESCOPIQUE ALU

x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche en aluminium 1495 mm

MANCHE ALU, ERGONOMIQUE
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour jantes en aluminium

BOMBE-500ML-NETTOYANT-POUR-JANTE-ALU

Nettoyant spécial acide pour les jantes en alliage léger
x 12 pcs
Lave-glace Lave-glace rapide

SUPER NETTOYANT-5 L

Lave-glace hautement concentré 1:100
x 1 pcs
Nettoyant puissant spécial

REINIG-LKW-SPEZIAL-20LTR

Pour éliminer les saletés tenaces sur les véhicules utilitaires
x 1 pcs
Nettoyant universel Truck Wash

TRUCK WASH 30L

Nettoyant universel alcalin pour nettoyer les bâches, fixations et châssis sur les camions, les bus et les engins de chantier
x 1 pcs
Nettoyant datelier BMF

NETTOYANT BMF 20L

Nettoyant écologique pour les ateliers, les machines et les véhicules
x 1 pcs
Nettoyant intensif pour jantes Pour toutes les jantes en métal léger peintes et non peintes et les jantes en acier

PULVE 1L NETTOYANT INTENSIF P/JANTES

Nettoyant intensif pour jantes Pour toutes les jantes en métal léger peintes et non peintes et les jantes en acier

NETTOYANT JANTE INTENSIF-5L

x 1 pcs