Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse de lavage, 150 x 250 mm

Brosse de lavage avec passage d'eau à angle réglable
BROSSE DE LAVAGE

Art. N° 0891350100

EAN 4011231824958

Prix affichés aux clients après connexion
Brosse de lavage, 150 x 250 mm

Art. N° 0891350100
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
Brosse de lavage pour voiture avec passage d'eau, raccord tournant et bord en caoutchouc.
  • Un passage d'eau assure une distribution optimale de l'eau

  • Brosse orientable avec action rotative brevetée

  • Poils disposés en diagonale pour atteindre toutes les zones

  • Pointes fleurés permettant de bien transporter l'eau

  • Nettoyage en douceur des peintures grâce aux poils fleurés et donc assouplis
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Brosse de lavage multi-usage pour un nettoyage efficace et rapide des voitures et des véhicules utilitaires. La tête de brosse réglable et les poils disposés en diagonale permettent un nettoyage efficace des zones difficiles d'accès. La brosse peut s'utiliser comme une brosse d'alimentation en eau ou pour le nettoyage en immersion.

Matière

Polypropylène - PP

Matière des poils

Polybutylène téréphtalate - PBT

Couleur

Rouge, Noir

Longueur

250 mm

Largeur

115 mm

Hauteur

150 mm

Longueur des poils

47 mm

Température d'utilisation max.

50 °C

Design

Angle réglable, Avec passage de l'eau et bord en caoutchouc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche en aluminium 1 560 mm

MANCHE ALU

Alimenté en eau
x 1 pcs
Manche télescopique en aluminium avec vidange deau Raccord de flexible 1/2 pouce vers 3/4 pouce

MANCHE TÉLESCOPIQUE ALU

x 1 pcs
Manche en aluminium 1495 mm

MANCHE ALU, ERGONOMIQUE
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour jantes en aluminium

BOMBE-500ML-NETTOYANT-POUR-JANTE-ALU

Nettoyant spécial acide pour les jantes en alliage léger
x 12 pcs
Lave-glace Lave-glace rapide

SUPER NETTOYANT-5 L

Lave-glace hautement concentré 1:100
x 1 pcs
Nettoyant puissant spécial

REINIG-LKW-SPEZIAL-20LTR

Pour éliminer les saletés tenaces sur les véhicules utilitaires
x 1 pcs
Nettoyant universel Truck Wash

TRUCK WASH 30L

Nettoyant universel alcalin pour nettoyer les bâches, fixations et châssis sur les camions, les bus et les engins de chantier
x 1 pcs
Nettoyant datelier BMF

NETTOYANT BMF 20L

Nettoyant écologique pour les ateliers, les machines et les véhicules
x 1 pcs
Nettoyant intensif pour jantes pour toutes les jantes en métal léger peintes et non peintes et les jantes en acier

PULVE 1L NETTOYANT INTENSIF P/JANTES

Nettoyant intensif pour jantes pour toutes les jantes en métal léger peintes et non peintes et les jantes en acier

NETTOYANT JANTE INTENSIF-5L