Brosse coupe tressée (acier)
Brosse coupe tressée en acier
BROSSE-ROTAT-COUPE-TAR-14X2-70X0,5MM

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fils en acier trempé, tressage à droite.
- Utilisable sur toutes les meuleuses d'angle classiques.
Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pour travailler avec des brosses mécaniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux d'enlèvement de rouille et d'ébavurage moyens-lourds et lourds ou l'élimination des scories des cordons de soudure.
![]() | |
Diamètre (D) | 65 mm |
Longueur utile de fil (H) | 20 mm |
Type d'emmanchement (d) | M14 |
Diamètre de câble | 0.50 mm |
Nombre de tresses | 18 PCS |
Matière du fil | Acier |
Design | Trempé, tressage à droite, Rangée unique |
Adapté à la meuleuse (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 12500 tr/min |
Norme EN | 1083-2 |