Brosse conique - fils inoxydables
Brosse conique inox
BROSSE ASSIETTE INOX 115

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour l'usinage de l'acier inoxydable
Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre (D) | 115 mm |
Largeur utile (A) | 12 mm |
Longueur utile de fil (H) | 24 mm |
Type d'emmanchement (d) | M14 |
Diamètre de câble | 0.50 mm |
Design | Tressé |
Matière du fil | Acier inoxydable |
Agressivité | Hard |
Adapté à la meuleuse (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 15000 tr/min |
Norme EN | 1083-2 |