Brosse circulaire pour tourets
Brosse métallique circulaire pour tourets
BROSSE-CIRCULAIRE-Ø150-AL.20-FIL0,30
Art. N° 0714692701
EAN 4056807080680
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fil acier dur, diamètre 0,35 mm
- Les brosses sont livrées sans bague de réduction
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux de nettoyage et de décapage
Diamètre (D) | 150 mm |
Largeur utile (A) | 150 mm |
Diamètre de câble | 0,30 mm |
Matière du fil | Acier |
Design | Plat |
Vitesse de rotation max. | 5500 tr/min |