Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse boisseau fabriquée en fils d'acier ondulés

Brosse coupe, fils acier ondulés

Art. N° 0714691340
EAN 4050642385306

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour meuleuses d'angle
Indication

Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le nettoyage des surfaces.


Pour l'élimination de la rouille, de la peinture, de la laque et de la saleté.


Pour les travaux d'ébavurage léger

Diamètre (D)

65 mm

Longueur utile de fil (H)

20 mm

Type d'emmanchement (d)

M14

Diamètre de câble

0,35 mm

Matière du fil

Acier

Design

Ondulé
Rangée unique

Agressivité

Middle

Adapté à la meuleuse (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

12500 tr/min

Norme EN

1083-2

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Meuleuse dangle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®

MEULEUSE AWS 18-125-P COMPACT SANS BAT.

MASTER M-CUBE
Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs