Brosse à lisser le papier peint Avec un mélange de poils de Chine et en polyester
Brosse à papier peint en poils de Chine et polyester
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protège la surface du papier peint
- Même avec une pression ferme, la surface n'est pas endommagée grâce aux poils doux et élastiques
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à tous les types de papiers peints, en particulier aux papiers délicats aux surfaces texturées tels que les papiers molletonnés, en textile ou en vinyle
Longueur | 300 mm |
Largeur | 105 mm |
Longueur des poils | 45 mm |