Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brosse à fils métalliques, moyenne

Brosse à fils métalliques moyenne
BROSSE DE FINITION POUR DBS 3500

Art. N° 070335081

EAN 4038898744986

Prix affichés aux clients après connexion
Brosse à fils métalliques, moyenne

Art. N° 070335081

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Brosse hautes performances pour l'élimination de la rouille avec action de nettoyage en profondeur
Indication

Consignes de sécurité pour une utilisation avec le décapeur pneumatique DBS 3500 :



  • Les courroies de 11 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 5,2 bar

  • Les courroies de 23 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 6,2 bar

  • Dans les deux cas, la pression de contact peut atteindre un maximum de 500 g
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour les bords et les zones inaccessibles. Avec effet de sablage !

Largeur

11 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Brosse à fils métalliques à adaptateur

PLATEAU PORTE BROSSE POUR DBS 3500

Pour l'adaptation de brosses à fils métalliques